Motion
C1315
Motor para uso en granja - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, bastidor 56 , caja de TENV, 60 Hz, base 1725 rpm, uso continuo
Artículo MI #02342741
No. Fabricante C1315
Price$733.56/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor para uso en granja - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, bastidor 56 , caja de TENV, 60 Hz, base 1725 rpm, uso continuo
Artículo MI #02342741
No. Fabricante C1315

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$733.56/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    11.38 pulg.
  • Factor de servicio
    1.3
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    34 lb

Details

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Cojinetes con doble protección; grasa Exxon Polyrex Em; deflectores de eje; drenajes de condensación; certificado por Csa y reconocido por Ul
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:1, F#56, RPM:1800, 115/208-230V, DIEZV
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    TENV
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    10.6 A
  • Eficiencia a plena carga
    75.7 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Hp
    1 CV;0.75 kW
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    K
  • kW
    0.75 kW;1 hp
  • Número de catálogo del fabricante
    C1315
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856249067
  • Modelo
    5KCR49SN0493S
  • Categoría del motor
    Motor de uso agrícola
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Orientación del motor
    Cualquier puesto
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856249067
  • Voltaje
    115 V, 208 a 230 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 1800RPM C1315 TENV 115/208-230V 56
  • Diseño de arranque de condensador/funcionamiento de condensador para amperaje reducido 48Z El bastidor tiene un eje de 1/2” de diámetro x 2-1/2” de largo con dos planos 56Z El bastidor tiene 1/2” de diámetro x 1-7/8” de largo con 1-5/8” planos 48Y y 48YZ tienen 48/56 Fr. Orificios de montaje totalmente sellados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo