Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48
- Longitud del motor menos eje6.2300 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C10.74 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso25 lb
Detalles
- Detalles adicionalesProtección térmica;Certificación Csa y reconocimiento Ul;Lubricación permanente;Pares de bolas de doble sellado
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Amperios a tensión4.2 A;2.1 A a 115 V;230 V
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1800 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:0.25, F#48, RPM:1800, 115/230V, EPNV
- Descripción Palabra clave1/4 CV
- Tipo de condición de servicioUbicación peligrosa
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeEPNV
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa4.20 / 2.10 A
- Eficiencia a plena carga63.00 %
- Par de carga completa12.1 pies-libras
- Grupo y claseClase I - Grupo D, Clase II - Grupo F y G
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp0.25 CV
- Hz60 Hz
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP54
- Código KVAL
- kW0.19 kW
- Número de catálogo del fabricanteC646
- Página de producto del fabricante
- Modelo5KC36PNB169
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115 V, 230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Tipo de ejeNEMA 48
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Código de temperaturaT3B
- Protección térmicaAutomático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856009609
- Voltaje115 V, 230 V