Motion
5KCR48WN0566Y

LEESON (RRX)
5KCR48WN0566Y

Motor de uso general - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 56 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #02342805
No. Fabricante 5KCR48WN0566Y
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5KCR48WN0566Y

Motor de uso general - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de 56 , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #02342805
No. Fabricante 5KCR48WN0566Y
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud del motor menos eje
    8.43 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    8.43 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    44 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1.5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    14.5 A
  • Corriente de carga completa
    14.50 / 7.10–7.30 A
  • Eficiencia a plena carga
    76.5 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    K
  • kW
    1.10 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856008688
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Orientación del motor
    CUALQUIERA
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    En sentido antihorario/en sentido horario
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 1.5 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/208-230 V, 56H fotogramas, TEFC
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Método de inicio
    SM
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 1.5 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/208-230 V, 56H fotogramas, TEFC
  • Protección térmica
    HOMBRE
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856008688
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2HP 1800RPM C659 TEFC 115/208-230V
  • Estructuras de acero de gran calibre
  • Diseños económicos de fase dividida o inicio de condensador, como se indica
  • Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para una mayor eficiencia
  • Diseño de ahorro de energía

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo