Motion
302 JUEGO DE PERNOS MORFLEX

Morse (RRX)
302 MORFLEX BOLT SET

Juego de pernos - Tamaño 302 , Usar con acoplamientos Morflex estilo brida oval
Artículo MI #02343033
No. Fabricante 302 MORFLEX BOLT SET
Precio69.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
302 MORFLEX BOLT SET

Juego de pernos - Tamaño 302 , Usar con acoplamientos Morflex estilo brida oval
Artículo MI #02343033
No. Fabricante 302 MORFLEX BOLT SET

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$69.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    302
  • Peso
    0.55

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los bisquets de neopreno desarrollados especialmente, resistentes y sin flujo de frío son responsables de la flexibilidad del acoplamiento MORFLEX®. El movimiento relativo entre ejes se limita al desplazamiento controlado del neopreno. La precarga de los bisquets en el conjunto permite una desviación considerable, incluso con carga ligera. La forma de la galleta de neopreno se ha diseñado cuidadosamente para una tensión y desviación uniformes, una ventaja operativa importante y que contribuye en gran medida a la vida útil del acoplamiento.
  • Rango de temperatura ambiente
    De 0 °F a 200 °F
  • Estilo de acoplamiento
    Brida ovalada
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento elastomérico
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    302 JUEGO DE PERNOS MORFLEX
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288382973
  • Tipo de pieza
    Juego de pernos

Descripción general

Descripción del fabricante
302 JUEGO DE PERNOS 086389
  • Desalineación de hasta 10 grados Diseño resistente que absorbe la vibración Configuraciones de pernos expuestos y cubiertos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo