Motion
985.621G

LEESON (RRX)
985.621G

Motor de engranaje cepillado paralelo - Eje paralelo, relación 180 :1, 1/20 hp, 90 V, 10.0 rpm, TENV, armazón 30, montaje especial, servicio continuo
Artículo MI #02343129
No. Fabricante 985.621G
Precio802.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
985.621G

Motor de engranaje cepillado paralelo - Eje paralelo, relación 180 :1, 1/20 hp, 90 V, 10.0 rpm, TENV, armazón 30, montaje especial, servicio continuo
Artículo MI #02343129
No. Fabricante 985.621G
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
Precio802.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6000
  • Tamaño del bastidor
    30None
  • Relación de engranajes
    180 :1
  • Longitud del motor menos eje
    2.99 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6000
  • Longitud total de la dimensión C
    9.30 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    6.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    0.56 A
  • Eficiencia a plena carga
    27.00 %
  • Par de carga completa
    100 pulg./lb
  • Caballos de entrada
    1/20 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • kW
    0.04 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720090596
  • Tensión de alimentación del motor
    90 V
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Especial
  • RPM de salida
    10.0 rpm
  • Rotación del eje
    Reconn.
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE,UL, CSA
  • UPC_NO
    691720090596
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
M1115001.00,1/20HP,PZ4-30E,10RPM,
  • Rendimiento adaptado para servicio continuo.
  • Los ejes de salida tienen cojinetes de aguja para manejar altas capacidades de carga.
  • La lubricación es grasa semifluida permanente, lo que reduce la posibilidad de fugas.
  • Engranajes de acero en línea mecanizados con precisión.
  • Caja de conductos opcional y soportes de montaje de motorreductor PZ disponibles.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo