Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa55 mm
- Agujero Diámetro7/8 pulg. a 3-1/4 pulg.
- Ancho de la cara2.75 pulg.
- Brida exterior Diámetro10.42 pulg.
- Diámetro de paso10.527 pulg.
- Peso40.00 lb
Detalles
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos3020
- Número de Upc del fabricante698672127363
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas2
- Número de concentradores0
- Número de Dientes60
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672127363
Descripción general
Descripción del fabricante
P60-14M-55-3020 SPROCKET HTD