Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo3/4 pulg.
- Peso0.798 lb
Detalles
- AplicaciónNeumático
- Material del cuerpoLatón
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de acoplamientoAutomático
- Descripción Palabra claveConector de manguera de 1/2 pulg.
- Caudal200 cfm
- Tipo de conexión de mangueraPunta de manguera
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Intercambio estándarIndustrial
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Presión de trabajo300 psi
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi