Motion
NU1016

NSK
NU1016

Rodamiento de rodillos cilíndrico extraligero NSK, calibre de 80 mm, 125 mm OD, 1 fila, 22 mm W, 72500 N dinámico/90500 N carga estática
Artículo MI #02343330
No. Fabricante NU1016
Precio993.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NU1016

Rodamiento de rodillos cilíndrico extraligero NSK, calibre de 80 mm, 125 mm OD, 1 fila, 22 mm W, 72500 N dinámico/90500 N carga estática
Artículo MI #02343330
No. Fabricante NU1016
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
Precio993.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    125 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176908248
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176908248

Descripción general

Descripción del fabricante
NU 1016 BRG