Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto3/8 NPT
Detalles
- Presión máxima de trabajo5000 psi
- TipoAguja
Descripción general
- El diseño codificado por colores de DMIC facilita la calibración inicial, la documentación del sistema y la restauración de los ajustes correctos si es necesario
- Presión máxima de funcionamiento de hasta 5,000 psi
- El mando de seguridad opcional (anexar sufijo ‘/LHS’) fija permanentemente el ajuste del flujo de la válvula para la resistencia a la manipulación
- Para cantidades de producción OEM, disponible un perfil de aguja “fina” opcional