Motion
FC1H-1000N
Válvula de control de flujo de montaje en línea—Acero—Velocidad de flujo (GPM): 40
Artículo MI #02343336
No. Fabricante FC1H-1000N
Precio520.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de flujo de montaje en línea—Acero—Velocidad de flujo (GPM): 40
Artículo MI #02343336
No. Fabricante FC1H-1000N
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
Precio520.69 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Caudal máximo
    40 gpm
  • Presión máxima de trabajo
    5000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FC1H-1000N CONTROL DE FLUJO 1" NPT
  • La actualización FC1H de DMIC ahora se realiza en EE. UU. a elección del comprador de la cadena de puertos nacionales
  • El diseño de aguja de doble cono proporciona una medición precisa a flujos bajos y una respuesta rápida a flujos más altos
  • Las primeras tres vueltas proporcionan una respuesta precisa, mientras que las últimas tres vueltas proporcionan una respuesta rápida
  • El diseño codificado por colores de DMIC facilita la calibración inicial, la documentación del sistema y la restauración de los ajustes correctos si es necesario
  • Diseñado para una presión máxima de funcionamiento de 5,000 psi
  • La válvula de retención de vástago de 5 psi integral proporciona un flujo de retorno libre
  • El mando de seguridad opcional (anexar sufijo ‘/LHS’) fija permanentemente el ajuste del flujo de la válvula para la resistencia a la manipulación
  • Para cantidades de producción OEM, disponible un perfil de aguja “fina” opcional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle