Motion
AJUSTE INT 1100T X 4

Dodge
1100T X 4 INT FIT

Buje de acoplamiento de rejilla - 4.0000 pulg. de diámetro del orificio
Artículo MI #02351662
No. Fabricante 1100T X 4 INT FIT
Precio829.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1100T X 4 INT FIT

Buje de acoplamiento de rejilla - 4.0000 pulg. de diámetro del orificio
Artículo MI #02351662
No. Fabricante 1100T X 4 INT FIT
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
Precio829.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Desalineación axial
    0.375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.8 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1100
  • Diámetro exterior
    5.5875 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.012 pulg.
  • Peso
    26 lb

Detalles

  • Certificado ATEX
    NO
  • Ajuste del orificio
    Interferencia
  • Estándar de tolerancia de orificio
    AGMA 9002
  • País de origen
    EE. UU.
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Estilo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    88.14 CV
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    006472
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
  • Capacidad de par
    55550.0000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    55550 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475259175

Descripción general

Descripción del fabricante
1100T X 4" HUB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos