Motion
MANGUITO D-FLEX 4N

Dodge
D-FLEX 4N SLEEVE

Manguito de acoplamiento
Artículo MI #02351664
No. Fabricante D-FLEX 4N SLEEVE
Precio80.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
D-FLEX 4N SLEEVE

Manguito de acoplamiento
Artículo MI #02351664
No. Fabricante D-FLEX 4N SLEEVE
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
Su precio$80.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Desalineación axial
    0.06 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    4
  • Código de tamaño de acoplamiento
    4
  • Diámetro exterior
    2.46 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.01 pulg.

Detalles

  • Certificado ATEX
    SÍ
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material del elemento
    Neopreno
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.19 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    022211
  • Material
    Neopreno
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Velocidad máxima
    7600 rpm
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento
  • Serie
    D-Flex
  • Espaciado del eje
    Acoplamiento cerrado, espaciador
  • Código de tipo de manguito
    N
  • Clasificación de temperatura
    200
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    120 pulg-lb
  • Rigidez torsional
    7.994 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    782475888290

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO 4N ,NEOPRENO