Motion
11HS MANGA

Dodge
11HS SLEEVE

Manguito de acoplamiento
Artículo MI #02351665
No. Fabricante 11HS SLEEVE
Precio768.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
11HS SLEEVE

Manguito de acoplamiento
Artículo MI #02351665
No. Fabricante 11HS SLEEVE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio768.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.25 °
  • Desalineación axial
    0.25 pulg.
  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    11
  • Código de tamaño de acoplamiento
    11
  • Diámetro exterior
    8.625 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.022 pulg.

Detalles

  • Certificado ATEX
    NO
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Estilo de acoplamiento
    Manguito
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material del elemento
    Hytrel
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    28.6 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    022237
  • Material
    Hytrel
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento
  • Serie
    D-Flex
  • Espaciado del eje
    Acoplamiento cerrado, espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 250 grados Fahrenheit, mínimo -65
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    18000 pulg-lb
  • Rigidez torsional
    2181.661 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    782475871568

Descripción general

Descripción del fabricante
11HS MANGUITO 022237