Motion
1090T X 2-3/8

Dodge
1090T X 2-3/8

Buje de acoplamiento de rejilla - 2.3750 pulg. de diámetro del orificio
Artículo MI #02351691
No. Fabricante 1090T X 2-3/8
Precio504.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1090T X 2-3/8

Buje de acoplamiento de rejilla - 2.3750 pulg. de diámetro del orificio
Artículo MI #02351691
No. Fabricante 1090T X 2-3/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$504.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Desalineación axial
    0.375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.3750 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.9 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    1090
  • Diámetro exterior
    4.875 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.012 pulg.
  • Peso
    18.27 lb

Detalles

  • Certificado ATEX
    NO
  • Ajuste del orificio
    Interferencia
  • Estándar de tolerancia de orificio
    AGMA 9002
  • País de origen
    EE. UU.
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Estilo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Tipo de acoplamiento
    Metálico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    52.36 CV
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    006804
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 215 grados Fahrenheit, mínimo -22
  • Capacidad de par
    33000.0000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    33000 pulg-lb
  • UPC_NO
    782475580125

Descripción general

Descripción del fabricante
1090T X 2-3/8 HUB 006804

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos