Motion
GN112KRR
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-3/4 pulg. D.I.
Artículo MI #02351963
No. Fabricante GN112KRR
Precio720.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-3/4 pulg. D.I.
Artículo MI #02351963
No. Fabricante GN112KRR
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
Su precio$720.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.6875 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    27 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.9370 pulg.
  • Ancho general
    1.6875 pulg.
  • Peso
    3.03 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6700 lbf
  • Serie
    GN-KRRB
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796101135

Descripción general

Descripción del fabricante
GN 112 KRR BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron