Especificaciones
Dimensiones
- Base inferior al centro de salida4.00 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante730
- Longitud máxima del centro al centro del perno5.88 pulg.
- Ancho máx. del centro al centro del perno8.44 pulg.
- Dimensiones generales7-1/2 x 10 x 3/4 pulg.
- Altura total0.75 pulg.
- Longitud total7.50 pulg.
- Ancho general10.00 pulg.
- Peso1.76 lb
Detalles
- Tipo de baseBase horizontal
- IncluyeSujeción
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeParte inferior
- Tipo de productoBases reductoras de velocidad
- UPC_NO781711655443
Descripción general
- Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería