Especificaciones
Dimensiones
- Base inferior al centro de salida5.88 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante730
- Longitud máxima del centro al centro del perno6.00 pulg.
- Ancho máx. del centro al centro del perno11.13 pulg.
- Longitud total8.00 pulg.
- Ancho general12.52 pulg.
- Peso1.77 lb
Detalles
- Tipo de baseBase vertical
- IncluyeSujeción
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeParte inferior o superior
- Tipo de productoBases reductoras de velocidad
- UPC_NO781711655467
Descripción general
- Visite Motionindustries.com para obtener información sobre dimensiones e ingeniería