Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.00 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación60:1
- Peso1.80 lb
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- LubricaciónSin lubricante
- Número de Upc del fabricante781711648483
- Potencia de entrada máxima1.939 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaSólido
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- Serie700
- UPC_NO781711648483