Motion
730-15-J
Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 15:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de eje sólido, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida derecha
Artículo MI #02352013
No. Fabricante 730-15-J
Precio2,393.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 15:1 relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada de eje sólido, salida sólida, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida derecha
Artículo MI #02352013
No. Fabricante 730-15-J
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
Precio2,393.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    8.12 x 5-1/4 x 8.88 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.88 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.12 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.25 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 116.700 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    3610 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Peso
    1.80 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    781711648315
  • Potencia de entrada máxima
    3.970 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1250 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    781711648315

Descripción general

Descripción del fabricante
730-15-J REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo