Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7505 pulg.
- Radio de filete0.039 pulg.
- Ancho del anillo interior0.61 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Exterior Diámetro1.7805 pulg.
- En general Ancho0.6100 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.202 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Tipo de componenteEnsamblaje
- DescripciónP204RR6 A4363
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un equilibrio dimensional estrecho entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaP
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 204RR6 tiene un diámetro de orificio de 0.7505 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 1.7805 in y un ancho de 0.6100 in.
- Número de catálogo del fabricante204RR6
- Número de Upc del fabricante087796084100
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- RPM de funcionamiento máximas15789.474 RPM (grasa), 15789.474 RPM (aceite)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Clase de precisiónABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial3190 lbf
- Capacidad de carga estática radial1480 lbf
- RelubricableNo
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- AutoalineaciónNo
- Serie200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796084100
Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad