Motion
2MMVC9310HXVVSULFS637

Timken (Fafnir)
2MMVC9310HXVVSULFS637

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 50 mm de diámetro interno, 72 mm de DE, 12 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #02352731
No. Fabricante 2MMVC9310HXVVSULFS637
Precio1,951.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
2MMVC9310HXVVSULFS637

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 50 mm de diámetro interno, 72 mm de DE, 12 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #02352731
No. Fabricante 2MMVC9310HXVVSULFS637
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
Precio1,951.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Contacto Ángulo  
    15 °
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 9/7 (características no críticas)
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Cerámica, acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MMVC9310HXVVSULFS637
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    087796230262
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Serie
    9300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796230262

Descripción general

Descripción del fabricante
2MMVC9310HXVVSULFS637

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo