Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Contacto Ángulo15 °
- Exterior Diámetro110.00 mm
- En general Ancho16 mm
- Clasificación de precisiónABEC 9/7 (características no críticas)
- Peso0.86 lb
Detalles
- Material del cojineteCerámica, acero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2MMVC9316HXVVSULFS637
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante087796230330
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Serie9300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796230330