Motion
2MMV9312HXVVSULFS637

Timken (Fafnir)
2MMV9312HXVVSULFS637

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 60 mm, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #02352759
No. Fabricante 2MMV9312HXVVSULFS637
Precio1,632.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
2MMV9312HXVVSULFS637

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 60 mm, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #02352759
No. Fabricante 2MMV9312HXVVSULFS637
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
Precio1,632.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Contacto Ángulo  
    15 °
  • Exterior Diámetro  
    85.00 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 9/7 (características no críticas)
  • Peso
    0.46 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MMV9312HXVVSULFS637
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    087796230477
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Serie
    9300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796230477

Descripción general

Descripción del fabricante
2MMV9312HXVVSULFS637

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo