Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Anillo interior Ancho1.4375 pulg.
- Anillo exterior Ancho18 mm
- Exterior Diámetro2.4409 pulg.
- Ancho general1.4375 pulg.
- Peso0.89 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante087796227194
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial4800 lbf
- Capacidad de carga estática radial2280 lbf
- SerieG-KRRB
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796227194