Motion
RPB 300-C2 CR

SEALMASTER
RPB 300-C2 CR

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02352780
No. Fabricante RPB 300-C2 CR
Precio2,404.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
RPB 300-C2 CR

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02352780
No. Fabricante RPB 300-C2 CR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,404.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.1300 pulg.
  • Ancho de la base
    3.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 8.0630 a 9.6880 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    ±3.0° Desalineación - Solo estática
  • En general Altura  
    6.3750 pulg.
  • En general Longitud  
    11.7500 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Peso
    29.3 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de fluoropolímero
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    RPB 300-C2 CR
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288817000
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9630 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Serie
    RPB
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    662288817000

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE ALMOHADA RPB 300-C2 CR
  • Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con jaula de acero para carga radial, de empuje y combinada
  • Sello del dedo de contacto montado en carrera
  • Enclavamiento de doble cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante
  • Carcasa de hierro fundido de 2 tornillos con revestimiento de fluoropolímero para una mejor resistencia a la corrosión
  • Grasa apta para alimentos aprobada por USDA H-1

También puede gustarle