Motion
CL-60-SBP-3

CARR LANE MFG CO
CL-60-SBP-3

Émbolo esférico, Longitud: 5/8", Estilo del émbolo: roscado, Material del cuerpo: acero inoxidable, Tamaño de la rosca: 3/8-16"
Artículo MI #02353279
No. Fabricante CL-60-SBP-3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CARR LANE MFG CO
CL-60-SBP-3

Émbolo esférico, Longitud: 5/8", Estilo del émbolo: roscado, Material del cuerpo: acero inoxidable, Tamaño de la rosca: 3/8-16"
Artículo MI #02353279
No. Fabricante CL-60-SBP-3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza final
    21 lb
  • Fuerza inicial
    6 lb
  • Longitud
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 pulg.
  • Diámetro de la punta
    0.187 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Estilo de émbolo
    Roscado
  • Tipo de émbolo
    Bola
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca
  • Color de la punta
    Amarillo
  • Material de la boquilla
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
ÉMBOLO DE BOLA CL60-SBP-3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo