Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Longitud total1.2500 pulg.
- Diámetro de ranura del anillo de retención1.012 / 1.032 pulg.
- Eje Diámetro0.5000 pulg.
Detalles
- Opciones de bolaNailon
- Material del cojinetePlástico, acero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Tipo de cierreCerrado
- Capacidad de carga dinámica25.5 lbf
- Capacidad de carga25.5 lbf
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- SerieSerie Super
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas