Especificaciones
Dimensiones
- Altura total31.7 mm
- Longitud total77.8 mm
- Ancho general12.62 mm
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoAluminio
- Presión máxima de funcionamiento+3000 psi
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +3000 psi (fluido hidráulico)
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +248 °F
- Tiempo de respuesta18 ms
- Material del selloNitrilo
Descripción general
- Piezas de trabajo endurecidas y rectificadas
- Asiento solapado para baja fuga
- IP69K compatibilidad de bobina resistente
- Valoración continua
- Diseño compacto con baja caída de presión