Motion
V110 CERRAR ELEMENTO CPLG

REXNORD INC
V110 CLOSE CPLG ELEMENT

7392646 Elemento elastomérico de acoplamiento cerrado Viva - V110
Artículo MI #02354214
No. Fabricante V110 CLOSE CPLG ELEMENT
Precio242.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
V110 CLOSE CPLG ELEMENT

7392646 Elemento elastomérico de acoplamiento cerrado Viva - V110
Artículo MI #02354214
No. Fabricante V110 CLOSE CPLG ELEMENT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio242.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de acoplamiento
    110 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    V110
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Longitud total
    4.3307 pulg.
  • Peso
    1.4 kg

Detalles

  • Estilo de acoplamiento
    Cerrar acoplado
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material del elemento
    Poliuretano
  • Tipo de elemento
    Cerrado acoplado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.87 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7392646
  • Material
    Poliuretano (amarillo)
  • Velocidad máxima
    5400 rpm
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Serie
    Elementos de la serie V
  • Recubrimiento de calzado
    Recubrimiento estándar
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    548.75 lb·pulg.
  • UPC_NO
    793699251524

Descripción general

Descripción del fabricante
7392646 V110 CERRAR ELEMENTO CPLD