Motion
V110 HTL VIVA HUB

REXNORD INC
V110 HTL VIVA HUB

7392768 Centro Viva
Artículo MI #02354235
No. Fabricante V110 HTL VIVA HUB
Precio118.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
V110 HTL VIVA HUB

7392768 Centro Viva
Artículo MI #02354235
No. Fabricante V110 HTL VIVA HUB
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
Precio118.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    V110
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    2.3700 pulg.
  • Longitud del buje
    0.8800 pulg.
  • Peso
    2.235 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tamaño(s) de los bujes de bloqueo cónico estilo casquillo de compresión serie V Rexnord (HTL) V110 con un diámetro de cilindro exterior de 2.37-inch para acoplamientos elastoméricos.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Ajuste del orificio del buje
    Bloqueo cónico
  • Estilo de centro
    Casquillo de bloqueo cónico (HTL)
  • Número de catálogo del fabricante
    7392768
  • Número de Upc del fabricante
    793699254419
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Viva
  • Capacidad de par
    62 N-m
  • UPC_NO
    793699254419

Descripción general

Descripción del fabricante
7392768 V110 HTL VIVA HUB

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good