Motion
V125 HSB 1.25" ORIFICIO 1/4" X1/8" KW 1 ACERO INOX.

REXNORD INC
V125 HSB 1.25" BORE 1/4" X1/8" KW 1 SS

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Viva, Código de tamaño V125 , 1.2500 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #02354244
No. Fabricante V125 HSB 1.25" BORE 1/4" X1/8" KW 1 SS
Precio205.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
V125 HSB 1.25" BORE 1/4" X1/8" KW 1 SS

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Viva, Código de tamaño V125 , 1.2500 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #02354244
No. Fabricante V125 HSB 1.25" BORE 1/4" X1/8" KW 1 SS
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
Precio205.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    V125
  • Peso
    1.85 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    7392780
  • Número de Upc del fabricante
    793699253870
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Viva
  • UPC_NO
    793699253870

Descripción general

Descripción del fabricante
7392780 V125 HSB 1.2500" CALIBRE