Motion
V130 HSB 1.125" ORIFICIO 1/4" X 1/8" KW 1 ACERO INOX.

REXNORD INC
V130 HSB 1.125" BORE 1/4"X 1/8" KW 1 SS

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Viva, Código de tamaño V130 , 1.1250 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #02354267
No. Fabricante V130 HSB 1.125" BORE 1/4"X 1/8" KW 1 SS
Price$245.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
V130 HSB 1.125" BORE 1/4"X 1/8" KW 1 SS

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Viva, Código de tamaño V130 , 1.1250 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #02354267
No. Fabricante V130 HSB 1.125" BORE 1/4"X 1/8" KW 1 SS
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
Su precio$245.41/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.1250 in
  • Código de tamaño de acoplamiento
    V130
  • Peso
    3.04 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    7392808
  • Número de Upc del fabricante
    793699253955
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Viva
  • UPC_NO
    793699253955

Descripción general

Descripción del fabricante
7392808 V130 HSB 1.1250" CALIBRE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs