Motion
V130 HSB 1.875" ORIFICIO 1/2" X 1/4" KW 1 ACERO INOX.

REXNORD INC
V130 HSB 1.875" BORE 1/2"X 1/4" KW 1 SS

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Viva, Código de tamaño V130 , 1.8750 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #02354272
No. Fabricante V130 HSB 1.875" BORE 1/2"X 1/4" KW 1 SS
Precio256.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
V130 HSB 1.875" BORE 1/2"X 1/4" KW 1 SS

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Viva, Código de tamaño V130 , 1.8750 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #02354272
No. Fabricante V130 HSB 1.875" BORE 1/2"X 1/4" KW 1 SS
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
Su precio$256.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.8750 pulg.
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    3.1300 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    V130
  • Centro exterior Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.6000 pulg.
  • Peso
    1.81 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Número de catálogo del fabricante
    7392813
  • Número de Upc del fabricante
    793699254020
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Viva
  • UPC_NO
    793699254020

Descripción general

Descripción del fabricante
7392813 V130 HSB 1.8750" CALIBRE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno