Motion
V150/170 CALIBRE HSB 2.1250

REXNORD INC
V150/170 HSB 2.1250 BORE

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Viva, Código de tamaño V170 , 2.1250 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #02354297
No. Fabricante V150/170 HSB 2.1250 BORE
Precio327.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
V150/170 HSB 2.1250 BORE

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Viva, Código de tamaño V170 , 2.1250 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #02354297
No. Fabricante V150/170 HSB 2.1250 BORE
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
Su precio$327.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.1250 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    V170
  • Peso
    3.84 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    7392842
  • Número de Upc del fabricante
    793699254112
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Viva
  • UPC_NO
    793699254112

Descripción general

Descripción del fabricante
7392842 V150/170 HSB 2.1250" CALIBRE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno