Motion
V190 HSB 1.375"CALIBRE 5/16"X5/32" KW 1 SS

REXNORD INC
V190 HSB 1.375"BORE 5/16"X5/32" KW 1 SS

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Viva, Código de tamaño V190 , 1.3750 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #02354313
No. Fabricante V190 HSB 1.375"BORE 5/16"X5/32" KW 1 SS
Precio617.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
V190 HSB 1.375"BORE 5/16"X5/32" KW 1 SS

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Viva, Código de tamaño V190 , 1.3750 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #02354313
No. Fabricante V190 HSB 1.375"BORE 5/16"X5/32" KW 1 SS
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
Precio617.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    V190
  • Peso
    8.02 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    7392866
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Viva
  • UPC_NO
    793699254143

Descripción general

Descripción del fabricante
7392866 V190 HSB 1.3750" CALIBRE