Motion
V190 HSB 2.125" ORIFICIO 1/2"X1/4" KW 1 ACERO INOX.

REXNORD INC
V190 HSB 2.125" BORE 1/2"X1/4" KW 1 SS

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Viva, Código de tamaño V190 , 2.1250 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #02354319
No. Fabricante V190 HSB 2.125" BORE 1/2"X1/4" KW 1 SS
Precio617.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
V190 HSB 2.125" BORE 1/2"X1/4" KW 1 SS

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Viva, Código de tamaño V190 , 2.1250 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #02354319
No. Fabricante V190 HSB 2.125" BORE 1/2"X1/4" KW 1 SS
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
Precio617.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.1250 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    V190
  • Peso
    6.77 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    7392870
  • Número de Upc del fabricante
    793699254181
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Viva
  • UPC_NO
    793699254181

Descripción general

Descripción del fabricante
7392870 V190 HSB 2.1250" CALIBRE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"