Motion
V190 HTL VIVA HUB

REXNORD INC
V190 HTL VIVA HUB

7392884 Centro Viva
Artículo MI #02354326
No. Fabricante V190 HTL VIVA HUB
Precio351.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
V190 HTL VIVA HUB

7392884 Centro Viva
Artículo MI #02354326
No. Fabricante V190 HTL VIVA HUB
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
Precio351.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    V190
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    4.3400 pulg.
  • Longitud del buje
    1.2500 pulg.
  • Peso
    3.881 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tamaño(s) de los bujes de bloqueo cónico estilo casquillo de compresión serie V Rexnord (HTL) V190 con un diámetro de cilindro exterior de 4.34-inch para acoplamientos elastoméricos.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Ajuste del orificio del buje
    Bloqueo cónico
  • Estilo de centro
    Casquillo de bloqueo cónico (HTL)
  • Número de catálogo del fabricante
    7392884
  • Número de Upc del fabricante
    793699254457
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Viva
  • Capacidad de par
    412 N-m
  • UPC_NO
    793699254457

Descripción general

Descripción del fabricante
7392884 V190 HTL VIVA HUB
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"