Motion
V215 CALIBRE HSB 1.5000"

REXNORD INC
V215 HSB 1.5000" BORE

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Viva, Código de tamaño V215 , 1.5000 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #02354331
No. Fabricante V215 HSB 1.5000" BORE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
V215 HSB 1.5000" BORE

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Viva, Código de tamaño V215 , 1.5000 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #02354331
No. Fabricante V215 HSB 1.5000" BORE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    V215
  • Peso
    12.06 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    7392894
  • Número de Upc del fabricante
    793699254211
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Viva

Descripción general

Descripción del fabricante
7392894 V215 HSB 1.5000" CALIBRE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"