Motion
V215 HSB 1.625" ORIFICIO 3/8"X3/16" KW 1 ACERO INOX.

REXNORD INC
V215 HSB 1.625" BORE 3/8"X3/16" KW 1 SS

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Viva, Código de tamaño V215 , 1.6250 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #02354335
No. Fabricante V215 HSB 1.625" BORE 3/8"X3/16" KW 1 SS
Precio750.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
V215 HSB 1.625" BORE 3/8"X3/16" KW 1 SS

Buje de acoplamiento de neumáticos - Serie Viva, Código de tamaño V215 , 1.6250 pulg. Diámetro de orificio, Acabado con chaveta y acero inoxidable
Artículo MI #02354335
No. Fabricante V215 HSB 1.625" BORE 3/8"X3/16" KW 1 SS
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
Precio750.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    5.5000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    V215
  • Centro exterior Diámetro  
    4.4400 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2-1/2 pulg.
  • Peso
    11.85 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del eje bridado
  • Número de catálogo del fabricante
    7392895
  • Número de Upc del fabricante
    793699254228
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Serie
    Viva
  • UPC_NO
    793699254228

Descripción general

Descripción del fabricante
7392895 V215 HSB 1.6250" CALIBRE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"