Motion
VS110 ELEMENTO ESPACIADOR

REXNORD INC
VS110 SPACER ELEMENT

7392702 Elemento elastomérico espaciador Viva - VS110
Artículo MI #02354368
No. Fabricante VS110 SPACER ELEMENT
Precio291.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
VS110 SPACER ELEMENT

7392702 Elemento elastomérico espaciador Viva - VS110
Artículo MI #02354368
No. Fabricante VS110 SPACER ELEMENT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio291.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de acoplamiento
    110 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    VS110
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Longitud total
    4.3307 pulg.
  • Peso
    1.7 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tamaño(s) de espaciador Rexnord VS Series Elements estilo VS110 con tornillos de cabeza métricos y revestimiento de zapata estándar en material de poliuretano (amarillo) para acoplamientos elastoméricos.
  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material del elemento
    Poliuretano
  • Tipo de elemento
    Espaciador
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.87 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7392702
  • Material
    Poliuretano (amarillo)
  • Velocidad máxima
    5400 rpm
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Serie
    Elementos de la serie VS
  • Recubrimiento de calzado
    Recubrimiento estándar
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    548.75 lb·pulg.
  • UPC_NO
    793699249811

Descripción general

Descripción del fabricante
7392702 VS110 ELEMENTO ESPACIADOR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"