Motion
VS125-R ELEMENTO CON ANILLOS

REXNORD INC
VS125-R ELEMENT W/ RINGS

7392706R Elemento elastomérico espaciador Viva - VS125-R
Artículo MI #02354373
No. Fabricante VS125-R ELEMENT W/ RINGS
Precio762.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
VS125-R ELEMENT W/ RINGS

7392706R Elemento elastomérico espaciador Viva - VS125-R
Artículo MI #02354373
No. Fabricante VS125-R ELEMENT W/ RINGS
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
Su precio$762.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de acoplamiento
    120 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    7.67 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    VS125
  • Desalineación angular máxima
    4 °
  • Desalineación axial máxima
    0.188 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.063 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Peso
    2 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tamaño(s) de espaciador Rexnord serie VS-R estilo VS125 con tornillos de cabeza métricos y revestimiento de zapata estándar en material de poliuretano (amarillo) para acoplamientos elastoméricos.
  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material del elemento
    Poliuretano
  • Tipo de elemento
    Espaciador
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    1.47 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7392706R
  • Número de Upc del fabricante
    793699307245
  • Material
    Poliuretano (amarillo)
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Velocidad máxima
    4300 rpm
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Serie
    Elementos de la serie VS
  • Recubrimiento de calzado
    Recubrimiento estándar
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Capacidad de par
    925 pulg.
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    930 lb·pulg.
  • UPC_NO
    793699307245

Descripción general

Descripción del fabricante
7392706R VS125-R ELEMENTO CON ANILLOS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"