Motion
VS190 ELEMENTO ESPACIADOR

REXNORD INC
VS190 SPACER ELEMENT

7392718 Elemento elastomérico espaciador Viva - VS190
Artículo MI #02354382
No. Fabricante VS190 SPACER ELEMENT
Precio737.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
VS190 SPACER ELEMENT

7392718 Elemento elastomérico espaciador Viva - VS190
Artículo MI #02354382
No. Fabricante VS190 SPACER ELEMENT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$737.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de acoplamiento
    190 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    VS190
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • Longitud total
    7.4803 pulg.
  • Peso
    6.6 kg

Detalles

  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material del elemento
    Poliuretano
  • Tipo de elemento
    Espaciador
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    5.80 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7392718
  • Material
    Poliuretano (amarillo)
  • Velocidad máxima
    4600 rpm
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Serie
    Elementos de la serie VS
  • Recubrimiento de calzado
    Recubrimiento estándar
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    3646.4884 lb·pulg.
  • UPC_NO
    793699252996

Descripción general

Descripción del fabricante
7392718 VS190 ELEMENTO ESPACIADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"