Motion
VS215 ELEMENTO ESPACIADOR

REXNORD INC
VS215 SPACER ELEMENT

7392722 Elemento elastomérico espaciador Viva - VS215
Artículo MI #02354386
No. Fabricante VS215 SPACER ELEMENT
Precio903.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
VS215 SPACER ELEMENT

7392722 Elemento elastomérico espaciador Viva - VS215
Artículo MI #02354386
No. Fabricante VS215 SPACER ELEMENT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio903.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de acoplamiento
    213 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    VS215
  • Exterior Diámetro  
    213 mm
  • Longitud total
    8.3858 pulg.
  • Peso
    11.1 kg

Detalles

  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Tipo de elemento
    Espaciador
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    9.32 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7392722
  • Material
    Poliuretano (amarillo)
  • Velocidad máxima
    4300 rpm
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Serie
    Elementos de la serie VS
  • Recubrimiento de calzado
    Recubrimiento estándar
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    5859.1634 lb·pulg.
  • UPC_NO
    793699253009

Descripción general

Descripción del fabricante
7392722 VS215 ELEMENTO ESPACIADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos