Motion
23072KEMBW906A

TIMKEN
23072KEMBW906A

Cojinete de rodillos esférico - 360 mm D.I., 540 mm D.E., 134 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #02354600
No. Fabricante 23072KEMBW906A
Precio29,322.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
23072KEMBW906A

Cojinete de rodillos esférico - 360 mm D.I., 540 mm D.E., 134 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #02354600
No. Fabricante 23072KEMBW906A
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
Precio29,322.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    360 mm
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    540 mm
  • En general Ancho  
    134 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    230.51 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificios
  • Número de Upc del fabricante
    087796177635
  • RPM Máx.
    800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +392 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    230
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796177635

Descripción general

Descripción del fabricante
23072 KYMB W906A
  • (W906A) Modificación utilizada principalmente en la industria del papel
  • Anillo interior y exterior con precisión de funcionamiento de P5 y puntos altos de excentricidad marcados
  • Cojinete inspeccionado según ciertos requisitos de control de calidad
  • Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior
  • Anillo interior y rodillos carburados de la caja