Motion
23264KEMBW906AC3

TIMKEN
23264KEMBW906AC3

Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 580 mm D.E., 208 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #02354614
No. Fabricante 23264KEMBW906AC3
Price$51,769.94/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
23264KEMBW906AC3

Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 580 mm D.E., 208 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #02354614
No. Fabricante 23264KEMBW906AC3
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
Su precio$51,769.94/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    320 mm
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    8.1890 pulg.
  • Outside Diameter  
    580 mm
  • Overall Width  
    208 mm
  • Peso
    522.98 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    1070000 lbf
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C3
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796176560
  • RPM máximas (grasa)
    490 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    232
  • Capacidad de carga estática
    1590000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796176560

Descripción general

Descripción del fabricante
23264KEMBW906AC3
  • (W906A) Modificación utilizada principalmente en la industria del papel
  • Anillo interior y exterior con precisión de funcionamiento de P5 y puntos altos de excentricidad marcados
  • Cojinete inspeccionado según ciertos requisitos de control de calidad
  • Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior
  • Anillo interior y rodillos carburados de la caja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs