Motion
23260KEMBW906AC3

TIMKEN
23260KEMBW906AC3

Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 540 mm D.E., 192 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #02354637
No. Fabricante 23260KEMBW906AC3
Precio44,265.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
23260KEMBW906AC3

Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 540 mm D.E., 192 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #02354637
No. Fabricante 23260KEMBW906AC3
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
Precio44,265.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    300 mm
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    540 mm
  • En general Ancho  
    192 mm
  • Peso
    414.93 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    087796176461
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    232
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796176461

Descripción general

Descripción del fabricante
23260 KYMB W906A C3
  • (W906A) Modificación utilizada principalmente en la industria del papel
  • Anillo interior y exterior con precisión de funcionamiento de P5 y puntos altos de excentricidad marcados
  • Cojinete inspeccionado según ciertos requisitos de control de calidad
  • Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior
  • Anillo interior y rodillos carburados de la caja