Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Tamaño del orificio0.8750 pulg.
- Peso2.31 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLa característica de llave de bloqueo elimina el vuelco de llave del eje de salida común en aplicaciones de alta velocidad de ciclo. El eje de salida de la llave de bloqueo solo se puede utilizar cuando se inserta en un reductor. No debe usarse con poleas o piñones.
- Estilo aburridoEje recto
- Para usar con la serieEmbrague/freno de la serie FMCBE, embrague/freno de la serie FMCBES-875, embragues FMCE
- Página de producto del fabricante
- Categoría de piezasKits
- CalificacionesCE y RoHS
- UPC_NO662284235778
Descripción general
- Este kit convierte los ejes de salida FMC(B)E-875 estándar a la versión de llave de bloqueo.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación