Motion
RNJ2304C4

NTN
RNJ2304C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 4.5276 pulg. de D.I., 9.8425 pulg. de D.E., 2.0866 pulg. de ancho
Artículo MI #02354757
No. Fabricante RNJ2304C4
Precio2,784.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNJ2304C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 4.5276 pulg. de D.I., 9.8425 pulg. de D.E., 2.0866 pulg. de ancho
Artículo MI #02354757
No. Fabricante RNJ2304C4
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
Su precio$2,784.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    115 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    53 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO Clase 0 (RBEC 1)
  • Peso
    28.22 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359173369
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359173369

Descripción general

Descripción del fabricante
RNJ2304C4 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"