Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamientoLS099, LS100
- Grosor del elemento1.21 pulg.
- Desalineación angular máxima2 °
- Máx. desalineación paralela0.094 pulg.
- Diámetro exterior3.190 pulg.
- Peso0.22 lb
Detalles
- Número de pieza del concentrador compatibleLS099, LS100
- Durómetro del elemento50 Costa D
- Material del elementoUretano
- Tipo de elementoMandíbula en tijera 6-Pin
- Instrucciones de instalación
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante1049|1009|1887|1684#
- Número de catálogo del fabricante68514471707
- Página de producto del fabricante1049|1009|1887|1684
- Número de Upc del fabricante685144717078
- RPM Máx.7700 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +200 °F
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieLS
- Capacidad de par1110 pulg.
- UPC_NO685144717078