Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamientoLS110
- Grosor del elemento1.45 pulg.
- Desalineación angular máxima2 °
- Máx. desalineación paralela0.094 pulg.
- Diámetro exterior4.000 pulg.
- Peso0.35 lb
Detalles
- Número de pieza del concentrador compatibleLS110
- Durómetro del elemento50 Costa D
- Material del elementoUretano
- Tipo de elementoMandíbula en tijera 6-Pin
- Instrucciones de instalación
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante1049|1009|1887|1684#
- Número de catálogo del fabricante68514471708
- Página de producto del fabricante1049|1009|1887|1684
- Número de Upc del fabricante685144717085
- RPM Máx.5900 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +200 °F
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieLS
- Capacidad de par2180 pulg.
- UPC_NO685144717085